Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 464-130 Tee Snap On 1 x 1/2 hüvelykes Snap x Fpt PVC | AC8UUB 3DXV9

LASCO 464-130 Tee Snap On 1 x 1/2 hüvelykes Snap x Fpt PVC

Raktáron
Tétel: AC8UUB Modell: 464-130Kereszthivatkozás: 3DXV9
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
€4.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRögzítse a nyereg csapot
test anyagaPVC
színekfehér
Kapcsolat típusaFNPT x Snap On
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1 "x 1/2"
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
LASCO 464-007 Tee Snap On 3/4 Inch Snap x Fpt PVC | AC8UTZ 3DXV7 464-0073 / 4 "€2.81
LASCO 464-101 Tee Snap On 3/4 x 1/2 hüvelykes Snap x Fpt PVC | AC8UUA 3DXV8 464-1013 / 4 "x 1 / 2"€2.50
LASCO 464-131 Tee Snap On 1 x 3/4 Inch Snap x Fpt PVC | AC8UUC 3DXW1 464-1311 "x 3/4"€4.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 464-130 Tee Snap On 1 x 1/2 hüvelykes Snap x Fpt PVC
€4.33 /Mértékegység