Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 412005 utcai könyök 1/2 hüvelykes Mpt x Fpt | AF7PWD 22FJ87

LASCO 412005 Utcai könyök 1/2 hüvelykes Mpt x Fpt

Raktáron
Tétel: AF7PWD Típus: 412005Kereszthivatkozás: 22FJ87

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 90 fok
test anyagaPVC
színekfehér
TeljesítésASTM
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Hossz1.96 "
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1 / 2 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHosszCsőméretÁr
LASCO 410015 utcai könyök 1-1/2 hüvelykes Mpt x csúszás | AF7PVU 22FJ77 410015MNPT x foglalat3.4 "1.5 "€4.13
LASCO 409015 utcai könyök 1-1/2 hüvelykes Sp x Slip | AF7PVV 22FJ78 409015Csapos x aljzat3.79 "1.5 "€5.98
LASCO 410012 utcai könyök 1-1/4 hüvelykes Mpt x csúszás | AF7PVX 22FJ80 410012MNPT x foglalat2.94 "1.25 "€3.59
LASCO 409012 utcai könyök 1-1/4 hüvelykes Sp x Slip | AF7PVY 22FJ81 409012Csapos x aljzat3.34 "1.25 "€5.45
LASCO 412010 utcai könyök 1 hüvelyk Mpt x Fpt | AF7PVZ 22FJ82 412010FNPT x MNPT2.71 "1"€3.50
LASCO 410010 utcai könyök, 1 hüvelyk Mpt x csúszás | AF7PWB 22FJ84 410010MNPT x foglalat2.68 "1"€2.94
LASCO 409010 Utcai könyök 1 hüvelykes Sp x Slip | AF7PWC 22FJ85 409010Csapos x aljzat2.69 "1"€4.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 412005 Utcai könyök 1/2 hüvelykes Mpt x Fpt
€1.73 /Mértékegység