Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 1436251 piros apa adapterbetét x Mnpt 1-1/2 x 2 hüvelykes PVC | AF7QNC 22FP03

LASCO 1436251 piros apa adapter betét x Mnpt 1-1/2 x 2 hüvelykes PVC

Raktáron
Tétel: AF7QNC Típus: 1436251Kereszthivatkozás: 22FP03

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€9.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő férfi adapter
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaHelyezze be az x MNPT-t
Hossz3.25 "
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1-1 / 2 "x 2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHosszCsőméretÁr
LASCO 1436168 piros apa adapterbetét x Mnpt 1 x 1-1/4 hüvelykes PVC | AB6UYM 22FN96 1436168Helyezze be az x MNPT-t2.81 "1 "x 1-1 / 4"€4.72
LASCO 1436074 piros apa adapter betét x Mnpt 1/2 hüvelykes PVC | AF7QMP 22FN89 1436074Helyezze be az x MNPT-t2.6 "1 / 2 "€3.97
LASCO 1436075 piros apa adapterbetét x Mnpt 1/2 x 1 PVC-ben | AF7QMQ 22FN90 1436075Helyezze be az x MNPT-t2.64 "1 / 2 "x 1"€4.22
LASCO 1436101 szürke apa adapterbetét x Mnpt 3/4 x 1/2 PVC | AF7QMR 22FN91 1436101Helyezze be az x MNPT-t2.61 "3 / 4 "x 1 / 2"€3.46
LASCO 1436102 piros apa adapter betét x Mnpt 3/4 x 1 hüvelykes PVC | AF7QMT 22FN92 1436102Helyezze be az x MNPT-t2.6 "3 / 4 "x 1"€4.03
LASCO 1436131 piros apa adapter betét x Mnpt 1 hüvelykes PVC | AF7QMU 22FN93 1436131Helyezze be az x MNPT-t2.6 "1"€3.56
LASCO 1436132 piros apa adapterbetét x Mnpt 1-1/4 x 1 hüvelykes PVC | AF7QMV 22FN94 1436132Helyezze be az x MNPT-t2.6 "1 "x 1-1 / 4"€5.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 1436251 piros apa adapter betét x Mnpt 1-1/2 x 2 hüvelykes PVC
€9.06 /Mértékegység