Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁMPA STF-A56AC húzóretesz kioldó nyitáshoz húzás bezáráshoz | AE3ENQ 5CRV7

LAMP STF-A56AC húzóretesz-kioldó nyitáshoz, bezáráshoz

Raktáron
Tétel: AE3ENQ Modell: STF-A56ACKereszthivatkozás: 5CRV7

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€44.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRajzold be a reteszt
Fogás hossza2 13 / 64 "
Fogásvetítés31 / 64 "
Fogás szélessége2 3 / 64 "
Záró típusRajz-zárás
színekEzüst
befejezCsiszolt
hardverNem számít
Anyag304 Stainless Steel
Szerelési típusfelületi
Megnyitó műveletKiadás-nyitás
Sztrájkmagasság25 / 64 "
Sztrájk hossza15 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8302416080
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellFogás hosszaFogás szélességebefejezSztrájkmagasságSztrájk hosszaÁr
LÁMPA PN-51 húzóretesz kioldó nyitáshoz húzza bezárásához | AE3ENB 5CRU1 PN-512 1 / 64 "1.187 "Egyszerű1 11 / 16 "33 / 64 "€33.43
LAMP STF-100 húzóretesz kioldó nyitáshoz húzás bezáráshoz | AE3ENL 5CRV3 STF-1003 / 15 / 16 "2 3 / 64 "Csiszolt--€106.76
LAMP STF-40 húzóretesz kioldó nyitáshoz húzza bezárásához | AE3ENM 5CRV4 STF-401 37 / 64 "1.5 "Csiszolt--€24.43
LAMP STF-80 húzóretesz kioldó nyitáshoz húzza bezárásához | AE3ENN 5CRV5 STF-803.156 "1 19 / 64 "Csiszolt--€78.47
LÁMPA STF-82L húzóretesz kioldó nyitáshoz húzás bezáráshoz | AE3ENP 5CRV6 STF-82L3 7 / 32 "1 17 / 64 "Csiszolt--€77.92
LÁMPA STF-A56AH húzóretesz kioldó nyitáshoz húzza bezárásához | AE3ENR 5CRV8 STF-A56AH2 13 / 64 "2 3 / 64 "Csiszolt23 / 64 "1.375 "€44.78
LÁMPA STF-C64A Rajzretesz kioldása Nyitáshoz Húzással záráshoz | AE3ENT 5CRV9 STF-C64A2 33 / 64 "2 3 / 64 "Csiszolt--€42.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP STF-A56AC húzóretesz-kioldó nyitáshoz, bezáráshoz
€44.04 /Mértékegység