Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁMPA SSG-85 lakattal zárható tolózár 1-13/16 hüvelyk szélesség | AE3ENG 5CRU9

LAMP SSG-85 lakattal zárható tolózár 1-13/16 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AE3ENG Modell: SSG-85Kereszthivatkozás: 5CRU9

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€100.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLakatolható csúszó retesz
Csavarfej átmérője15 / 32 "
Csavarhossz5.375 "
színekEzüst
befejezRozsdamentes acél
hardverBeleértve
Magasság1 13 / 16 "
Retesz típusaLakat
Hossz3 11 / 32 "
Anyag304 Stainless Steel
Max. Bilincs Dia.3 / 8 "
A rögzítő furatok száma4
Dobásméret1-11 / 32 "
Szélesség1 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3645
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8302416080
Származási országJP

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP SSG-85 lakattal zárható tolózár 1-13/16 hüvelyk szélesség
€100.45 /Mértékegység