Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁMPA PL-65L Forgópánt rozsdamentes acél 270 fok | AE2AVY 4WDY1

LAMP PL-65L forgópánt rozsdamentes acél 270 fok

Raktáron
Tétel: AE2AVY Modell: PL-65LKereszthivatkozás: 4WDY1
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
€29.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsuklópánt
Csapágy típusEgyszerű
színekTermészetes
CornersNégyzet
Ajtólap hossza29 / 32 "
Ajtólap szélessége2 9 / 16 "
befejezTermészetes
Keretlevél hossza29 / 32 "
Keretlevél szélessége1 31 / 32 "
hardverNem számít
Magasság29 / 32 "
Lyukak levélenként3
Terhelhetőség5.7 font / pár
AnyagRozsdamentes acél
FelszerelésHegeszthető
IrányultságBal vagy Jobb kéz
Pin Dia.25 / 64 "
Pin anyagRozsdamentes acél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány270 fok
Szélesség4 9 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8302106090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAjtólap hosszaAjtólap szélességeKeretlevél hosszaKeretlevél szélességeMagasságTerhelhetőségPin Dia.Ár
LÁMPA PL-65R forgópánt rozsdamentes acél 270 fok | AE2AVZ 4WDY2 PL-65R4 9 / 64 "29 / 32 "2 9 / 16 "29 / 32 "1 31 / 32 "29 / 32 "5.7 font / pár25 / 64 "€29.57
LÁMPA PP-L forgópánt rozsdamentes acél 270 fok | AE2AWA 4WDY3 PP-L4 31 / 64 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "5.7 font / pár5 / 16 "€14.70
LÁMPA PP-R forgópánt rozsdamentes acél 270 fok | AE2AWB 4WDY4 PP-R4 31 / 64 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "5.7 font / pár5 / 16 "€14.70
LÁMPA WP-3L forgópánt rozsdamentes acél 270 fok | AE2BAF 4WEA3 WP-3L1 61 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "3.9 font / pár1 / 8 "€18.84
LÁMPA WP-3R forgópánt rozsdamentes acél 270 fok | AE2BAG 4WEA4 WP-3R1 61 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "3.9 font / pár1 / 8 "€18.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP PL-65L forgópánt rozsdamentes acél 270 fok
€29.57 /Mértékegység