Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁMPA HG-CV100 Leemelő csuklópánt 3-15/16 x 2-23/64 hüvelyk | AE2AUY 4WDV3

LAMP HG-CV100 leemelő csuklópánt 3-15/16 x 2-23/64 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE2AUY Modell: HG-CV100Kereszthivatkozás: 4WDV3
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
€80.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelőpánt
színekfehér
CornersNégyzet
Ajtólap hossza3 15 / 16 "
Ajtólap szélessége29 / 32 "
befejezAlumit
Keretlevél hossza3 15 / 16 "
Keretlevél szélessége29 / 32 "
hardverBeleértve
Magasság3 15 / 16 "
HolesA
Lyukak levélenként3
Bal / jobb kézBal jobb
AnyagAlumínium
FelszerelésTeljes felület
Pin Dia.35 / 64 "
Pin anyagRozsdamentes acél
PIN-kódElmozdítható
Mozgástartomány180 fok
Szélesség2 23 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8302106060
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellAjtólap hosszaKeretlevél hosszaMagasságLyukak levélenkéntBal / jobb kézÁr
LÁMPA HG-CV65NR Leemelő csuklópánt aluminit 2-9/16 x 2-23/64 In | AE2AVB 4WDV6 HG-CV65NR2 9 / 16 "2 9 / 16 "2 9 / 16 "2Jobb€85.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP HG-CV100 leemelő csuklópánt 3-15/16 x 2-23/64 hüvelyk
€80.10 /Mértékegység