Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁMPA BLS-60 hordócsavar rugós 304 rozsdamentes acél | AE3DFR 5CHZ2

LAMP BLS-60 hordócsavar rugós 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE3DFR Modell: BLS-60Kereszthivatkozás: 5CHZ2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€63.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordó Bolt
Csavarfej átmérője11 / 32 "
befejezRozsdamentes acél
hardverBeleértve
Magasság51 / 64 "
Hossz2 23 / 64 "
Anyag304 Stainless Steel
Művelet típusaRugós terhelésű
Dobásméret21 / 32 "
Szélesség1 19 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8302416080
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMagasságHosszAnyagSzélességÁr
LÁMPA BL-60SS hordócsavar rugóterhelésű 15/16 hüvelyk szélesség | AE3DFK 5CHY4 BL-60SSRozsdamentes acél-2 23 / 64 "304 Stainless Steel15 / 16 "€39.07
LÁMPA BLS-90 rugós hordócsavar | AE3DFT 5CHZ3 BLS-90Rozsdamentes acél51 / 64 "3 35 / 64 "304 Stainless Steel1 19 / 64 "€80.63
LÁMPA BS-150 hordócsavar 304 rozsdamentes acél 1-1/16 hüvelyk szélesség | AE3DFU 5CHZ4 BS-150Szatén / nikkel21 / 32 "5 29 / 32 "304 Rozsdamentes acél / sárgaréz1 1 / 16 "€42.29
LÁMPA BS-240 hordócsavar 304 rozsdamentes acél 9/32 hüvelyk átmérőjű | AE3DFV 5CHZ5 BS-240Szatén / nikkel21 / 32 "9 29 / 64 "304 Rozsdamentes acél / sárgaréz1 1 / 16 "€57.77
LÁMPA BS-90 hordócsavar 304 rozsdamentes acél 1-1/16 hüvelyk szélesség | AE3DFW 5CHZ6 BS-90Szatén / nikkel21 / 32 "3 35 / 64 "304 Rozsdamentes acél / sárgaréz1 1 / 16 "€32.79
LÁMPA BSS2-150 hordócsavar rugóterhelésű 1-19/64 hüvelyk szélesség | AE3DFX 5CHZ7 BSS2-150Rozsdamentes acél51 / 64 "5 29 / 32 "304 rozsdamentes acél / 303 rozsdamentes acél1 19 / 64 "€106.53
LÁMPA BSS2-90 hordócsavar rugóterhelésű 3-35/64 hüvelyk szélesség | AE3DFY 5CHZ8 BSS2-90Rozsdamentes acél51 / 64 "3 35 / 64 "304 rozsdamentes acél / 303 rozsdamentes acél1 19 / 64 "€80.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP BLS-60 hordócsavar rugós 304 rozsdamentes acél
€63.33 /Mértékegység