Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LAKELAND PBLC44414-3X kapucnis Chemmax (r) 2 fehér kötött 3xl | AE8NHP 6EHN4

LAKELAND PBLC44414-3X kapucnis Chemmax (r) 2 fehér kötött 3xl

Raktáron
Tétel: AE8NHP Típus: PBLC44414-3XKereszthivatkozás: 6EHN4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€49.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapucnis vegyszerálló kezeslábas
Boka stílusCsatolt csizmával
Záró típusCipzár
színekfehér
SzíncsaládFehérfolyás
Mandzsetta stílusRugalmas
Szövet súlya4.3 oz.
Megfelel a mellkas méretének59 "
Der a derékmérethez59 "
inseam31 "
AnyagChemMax (R) 2
Varrás stílusKöteles
Méret3XL

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód6210105000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagBoka stílusszínekVarrás stílusMéretSzíncsaládSzövet súlyaMegfelel a mellkas méreténekÁr
LAKELAND PBLC5414-MD csuklyás Chemmax (r) 1 sárga csizma M | AE8NFL 6EHF8 PBLC5414-MDChemMax (R) 1Csatolt csizmávalSárgaÖsszevontMsárgák2.29 oz.47 "€23.46
LAKELAND PBLC5414-LG motorháztetős Chemmax (r) 1 sárga csizma L | AE8NFM 6EHF9 PBLC5414-LGChemMax (R) 1Csatolt csizmávalSárgaÖsszevontLsárgák2.29 oz.50 "€23.46
LAKELAND PBLC5414-XL kapucnis Chemmax (r) 1 sárga csizma Xl | AE8NFN 6EHG0 PBLC5414-XLChemMax (R) 1Csatolt csizmávalSárgaÖsszevontXLsárgák2.29 oz.54 "€23.46
LAKELAND PBLC5414-2X Kapucnis Chemmax (r) 1 sárga csizma 2xl | AE8NFP 6EHG1 PBLC5414-2XChemMax (R) 1Csatolt csizmávalSárgaÖsszevont2XLsárgák2.29 oz.56 "€23.46
LAKELAND PBLC5414-3X motorháztetős Chemmax (r) 1 sárga csizma 3xl | AE8NFQ 6EHG2 PBLC5414-3XChemMax (R) 1Csatolt csizmávalSárgaÖsszevont3XLsárgák2.29 oz.59 "€22.17
LAKELAND PBLC5414-4X motorháztetős Chemmax (r) 1 sárga csizma 4xl | AE8NFR 6EHG3 PBLC5414-4XChemMax (R) 1Csatolt csizmávalSárgaÖsszevont4XLsárgák2.29 oz.64 "€22.17
LAKELAND PBLC5428-MD kapucnis Chemmax (r) 1 sárga rugalmas M | AE8NFZ 6EHH0 PBLC5428-MDChemMax (R) 1RugalmasSárgaÖsszevontMsárgák2.29 oz.47 "€16.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAKELAND PBLC44414-3X kapucnis Chemmax (r) 2 fehér kötött 3xl
€49.94 /Mértékegység