LAKELAND CTL428-MD kapucnis Micromax (r) Ns Elastic M - 25 db-os csomag | AF3QVX 8C855

LAKELAND CTL428-MD kapucnis Micromax (r) Ns Elastic M - 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF3QVX Modell: CTL428-MDKereszthivatkozás: 8C855

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€229.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapucnis eldobható kezeslábas
Boka stílusRugalmas
Záró típusCipzár
színekfehér
SzíncsaládFehérfolyás
Mandzsetta stílusRugalmas
Szövet súlya1.85 oz.
Megfelel a mellkas méretének38–40 ”
Der a derékmérethez34–36 ”
inseam29 "
AnyagMicroMax (NS)
Varrás stílusÖsszevont
MéretM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.35
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód6210105000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBoka stílusMegfelel a mellkas méreténekDer a derékmérethezMéretPkg. Menny.Ár
LAKELAND CTL428-LG kapucnis Micromax (r) Ns Elasztikus L - 25 db-os csomag | AF3QVY 8C856 CTL428-LGRugalmas42–44 ”38–40 ”L1€113.55
LAKELAND CTL414-2X kapucnis Micromax (r) Ns csizma 2xl - 25 db-os csomag | AF3QVZ 8C862 CTL414-2XCsatolt csizmával50–52 ”46–48 ”2XL1€255.81
LAKELAND CTL428-XL kapucnis Micromax (r) Ns Elastic Xl - 25 db-os csomag | AF4DJZ 8RN87 CTL428-XLRugalmas46–48 ”42–44 ”XL1€229.22
LAKELAND CTL414-MD Motorháztető Micromax (r) Ns fehér csizma M - 25 db-os csomag | AF4DKA 8RN88 CTL414-MDCsatolt csizmával38–40 ”34–36 ”M1€123.09
LAKELAND CTL414-LG Hood Micromax (r) Ns fehér csizma L - 25 darabos csomag | AF4KTF 8ZEC5 CTL414-LGCsatolt csizmával42–44 ”38–40 ”L1€201.79
LAKELAND CTL414-XL kapucnis Micromax (r) Ns Boots Xl - 25 db-os csomag | AF4RXU 9HX95 CTL414-XLCsatolt csizmával46–48 ”42–44 ”XL1€255.81
LAKELAND CTL428-2X kapucnis Micromax (r) Ns Elastic 2xl - 25 db-os csomag | AF4XBN 9NMU6 CTL428-2XRugalmas50–52 ”46–48 ”2XL1€229.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAKELAND CTL428-MD kapucnis Micromax (r) Ns Elastic M - 25 db-os csomag
€229.22 /Mértékegység