LABCONCO 710612270 Freeze Dryer, Console Freeze Dryer, 6 L Holding Capacity, -84 Deg C | CR8LBW 404Y75

LABCONCO 710612270 fagyasztó szárító, konzolos fagyasztó szárító, 6 literes űrtartalom, -84 °C

Raktáron
Cikkszám: CR8LBW Típus: 710612270Kereszthivatkozás: 404Y75

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€52,955.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFagyasztva szárító

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 130.5
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
LABCONCO 700202000 fagyasztó szárító, asztali fagyasztó szárító, 2.5 l űrtartalom, -50 °C, 115 V volt | CR8KMC 404W99 700202000Fagyasztva szárító€22,941.94
LABCONCO 700202030 fagyasztó szárító, asztali fagyasztó szárító, 2.5 l űrtartalom, -50 °C, 230 V volt | CR8KMD 404X03 700202030Fagyasztva szárító€21,402.88
LABCONCO 700202040 fagyasztó szárító, asztali fagyasztó szárító, 2.5 l űrtartalom, -50 °C, 230 V volt | CR8KME 404X04 700202040Fagyasztva szárító€22,206.85
LABCONCO 700202070 fagyasztó szárító, asztali fagyasztó szárító, 2.5 l űrtartalom, -50 °C, 230 V volt | CR8KMF 404X06 700202070Fagyasztva szárító€22,206.85
LABCONCO 700202015 fagyasztó szárító, asztali fagyasztó szárító, 2.5 l űrtartalom, -50 °C, 230 V volt | CR8KMG 404X02 700202015Fagyasztva szárító€21,402.88
LABCONCO 700201040 fagyasztó szárító, asztali fagyasztó szárító, 2.5 l űrtartalom, -50 ° C, rozsdamentes acél | CR8KMH 404W96 700201040Fagyasztva szárító€19,673.86
LABCONCO 700201010 fagyasztó szárító, asztali fagyasztó szárító, 2.5 literes űrtartalom, -50 °C, rozsdamentes acél | CR8KMJ 404W93 700201010Fagyasztva szárító€18,959.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LABCONCO 710612270 fagyasztó szárító, konzolos fagyasztó szárító, 6 literes űrtartalom, -84 °C
€52,955.35 /Mértékegység