LABCONCO 343481011 BiosCabinet, 54.3125 Inch Width, 72 39/64 Inch Height, 230V, Variable Speeds, 50/60 | CR8KHD 56JK08

LABCONCO 343481011 BiosCabinet, 54.3125 hüvelyk szélesség, 72 39/64 hüvelyk magasság, 230 V, változó sebesség, 50/60

Raktáron
Tétel: CR8KHD Típus: 343481011Kereszthivatkozás: 56JK08

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€45,152.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorháztető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 243
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
LABCONCO 332391011 BiosCabinet, 230V | CR8KGN 56JJ81 332391011Motorháztető€26,302.96
LABCONCO 322391011 BiosCabinet, 230V, Cell Logic+ | CR8KGP 56JJ79 322391011Motorháztető€25,838.46
LABCONCO 322391111 BiosCabinet, 230V, Cell Logic+ | CR8KGQ 56JJ80 322391111Motorháztető€27,194.48
LABCONCO 332391111 BiosCabinet, 230V, Cell Logic+ | CR8KGR 56JJ82 332391111Motorháztető€27,696.40
LABCONCO 323481011 BiosCabinet, 54.3125 hüvelyk szélesség, 72 39/64 hüvelyk magasság, 230 V | CR8KGT 56JK04 323481011Motorháztető€41,430.80
LABCONCO 333481111 BiosCabinet, 54.3125 hüvelyk szélesség, 72 39/64 hüvelyk magasság, 230 V, változó sebesség | CR8KGU 56JK07 333481111Motorháztető€43,464.26
LABCONCO 333481011 BiosCabinet, 54.3125 hüvelyk szélesség, 72 39/64 hüvelyk magasság, 230 V, változó sebesség, 50/60 | CR8KGV 56JK06 333481011Motorháztető€41,902.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LABCONCO 343481011 BiosCabinet, 54.3125 hüvelyk szélesség, 72 39/64 hüvelyk magasság, 230 V, változó sebesség, 50/60
€45,152.35 /Mértékegység