LABCONCO 141410001 védőburkolat, 48 hüvelyk, szélesség 115 V | AH8XLM 39AW15

LABCONCO 141410001 Védőburkolat, 48 hüvelyk, szélesség 115 V

Tétel: AH8XLM Típus: 141410001Kereszthivatkozás: 39AW15
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€47,786.69 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőburkolat
színekGleccser fehér
Mélység37-11 / 16 "
Magasság59 "
Hz60
SzereljeAsztali
Sebességek száma0
Feszültség115
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 328.5
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)111.76
Hajószélesség (cm)142.24
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységFeszültségSzélességÁr
LABCONCO 120400021 védőburkolat asztali 48 hüvelyk szélesség 230V | AH8XDF 39AU41 12040002131-11 / 16 "23048 "€31,607.91
ajánlatkérés
LABCONCO 130410021 védőburkolat asztali 48 hüvelyk szélesség 60 Hz | AH8XDG 39AU42 13041002137-11 / 16 "23048 "€35,081.38
ajánlatkérés
LABCONCO 120410001 védőburkolat asztali 48 hüvelyk szélesség 115V | AH8XDH 39AU43 12041000137-11 / 16 "11548 "€32,791.54
ajánlatkérés
LABCONCO 120510021 védőburkolat asztali 60 hüvelyk szélesség 230V | AH8XDK 39AU45 12051002137-11 / 16 "23060 "€36,879.39
ajánlatkérés
LABCONCO 120510000 védőburkolat asztali 60 hüvelyk szélesség 115V | AH8XDN 39AU48 12051000037-11 / 16 "11560 "€34,039.66
ajánlatkérés
LABCONCO 130610021 védőburkolat asztali 72 hüvelyk szélesség 230V | AH8XDQ 39AU50 13061002137-11 / 16 "23072 "€46,003.30
ajánlatkérés
LABCONCO 120500020 védőburkolat asztali 60 hüvelyk szélesség 60 Hz | AH8XDT 39AU52 12050002031-11 / 16 "23060 "€32,585.14
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LABCONCO 141410001 Védőburkolat, 48 hüvelyk, szélesség 115 V
€47,786.69 /Mértékegység