LABORBIZTONSÁGI ELLÁTÁS 49H036 Carboy elzárócsap 2.64 gallon Ldpe | AD6REC

LAB SAFETY SUPPLY 49H036 Carboy elzárócsap 2.64 Gallon Ldpe

Raktáron
Tétel: AD6REC Modell: 49H036

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€115.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBallon
AutoklávozhatóNem
Széles kapacitás3.04 gal.
Kapacitás2.64 gal.
Zárás mérete83mm
színekÁttetsző
Magasság14 13 / 16 "
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
típusZárócsap
Szélesség9 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9215
Hajó magassága (cm)42.93
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód3923300090
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságAnyagtípusSzélességÁr
MUNKAHELYI BIZTONSÁGI ELLÁTÁS 49H011 Carboy 5.28 Gallon Ldpe | AD6RDA 49H0115.28 gal.21.63 "Alacsony sűrűségű polietilén-11 7 / 32 "€114.80
Munkabiztonsági ellátás 49H012 Carboy 13.20 Gallon Ldpe | AD6RDB 49H01213.20 gal.26.187 "Alacsony sűrűségű polietilén-14 13 / 16 "€236.26
MUNKAHELYI BIZTONSÁGI ELLÁTÁS 49H013 Carboy 2.64 Gallon Ldpe | AD6RDC 49H0132.64 gal.14 13 / 16 "Alacsony sűrűségű polietilén-9 13 / 16 "€82.22
MUNKAHELYI BIZTONSÁGI ELLÁTÁS 49H016 Carboy 5.28 Gallon Pp AD6RDF 49H0165.28 gal.21.63 "polipropilén-11 7 / 32 "€115.28
Munkabiztonsági ellátás 49H020 Carboy széles száj 2.64 gallon Pp AD6RDK 49H0202.64 gal.13.375 "polipropilénSzéles száj9 13 / 16 "€86.30
LABORBIZTONSÁGI ELLÁTÁS 49H021 Carboy Wide Mouth 5.28 Gallon Pp | AD6RDL 49H0215.28 gal.18.593polipropilénSzéles száj11 7 / 32 "€122.06
Munkabiztonsági ellátás 49H028 Carboy nagy teherbírású polipropilén 2.64 gallon | AD6RDU 49H0282.64 gal.14 13 / 16 "PPNehéz szolgálat9 13 / 16 "€163.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 49H036 Carboy elzárócsap 2.64 Gallon Ldpe
€115.28 /Mértékegység