Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LABORBIZTONSÁGI ELLÁTÁS 32V494 tégelyek kupakkal 500 ml-es darab - 6 db-os csomag | AC6CMK

LAB SAFETY SUPPLY 32V494 tégely kupakkal, 500 ml-es darab – 6 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC6CMK Modell: 32V494

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€123.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBefőttes üveg
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolikarbonát
Kapacitás500mL
Záró színfehér
Záróanyagpolipropilén
Átmérő4.409 "
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság3.346 "
Szájszéles
Csavaros záródás mérete120mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód3926909910
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁtmérőMagasságCsavaros záródás méretePkg. Menny.Ár
LABORBIZTONSÁGI KELLÉKEK 32V493 tégelyek kupakkal 250 ml-es darab - 12 db-os csomag | AC6CMJ 32V493250mL2.52 "4.685 "70mm12€126.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 32V494 tégely kupakkal, 500 ml-es darab – 6 db-os csomag
€123.37 /csomag