LABORBIZTONSÁGI ELLÁTÁS 32V491 Mintatartó fedéllel 4 uncia - 280 db-os csomag | AC6CMG

LAB SAFETY SUPPLY 32V491 mintatartó fedéllel, 4 uncia – 280 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC6CMG Modell: 32V491

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€183.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonténer minta
AlapanyagMűanyag
test anyagapolipropilén
Kapacitás100mL
Záró színPiros
ZáróanyagNagy sűrűségű polietilén
Átmérő2.913 "
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság2.441 "
Szájszéles
AlakKerek kúpos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.0975
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)59.18
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód3926909910
Származási országIN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Forsted írásterület

Termékváltozatok

TermékekModellZáró színPkg. Menny.Ár
LABORBIZTONSÁGI ELLÁTÁS 32V490 Steril mintatartó - 280 db-os csomag | AC6CMF 32V490Kék280€233.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 32V491 mintatartó fedéllel, 4 uncia – 280 db-os csomag
€183.42 /csomag