KRYTOX GPL 207 többcélú zsírozó vödör, 20kg | CE7NYU 35RU57

KRYTOX GPL 207 többcélú zsírozó vödör, 20 kg

Raktáron
Tétel: CE7NYU Modell: GPL 207Kereszthivatkozás: 35RU57

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€37,846.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 460 fokozat
színekfehér
Konténer mérete20kg
konténer típusvödör
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet86 fok. F
Mfr. SorozatGPL 207
Min. Működési hőmérséklet550 fok. F
Fajsúly1.89-1.93 75 fokon. F
Viszkozitás @ 100 ° C42 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C450 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.41

Termék részletek:

    • Krytox GPL 207 többcélú fluorozott zsírtartalmú tartály tömítőanyagok, szelepek, csapágyak és O-gyűrűk kenésére
    • 86 és 550 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működik
    • A politetrafluor-etilén sűrítőalap magas zsírviszkozitást biztosít, és biztonságot nyújt veszélyes vegyi anyagokkal és oxidált rendszerekkel, mint például a LOX és GOX.

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 207 többcélú zsírpatron, 0.8 kg | CE7NYT 35RU58 GPL 2070.8kgPatron€1,491.91
KRYTOX GPL 207 többcélú zsírcső, 8 oz. | CE7NYV 35RU54 GPL 2078 oz.Cső€391.17
KRYTOX GPL 207 többcélú zsírcső, 2 oz., fehér, Ptfe | CE7NYW 35RU53 GPL 2072 oz.Cső€126.08
KRYTOX GPL 207 többcélú zsírozó vödör, 7kg, fehér, Ptfe | CE7NYX 35RU56 GPL 2077kgvödör€13,434.73
KRYTOX GPL 207 többcélú zsíros edény, 0.5 kg, fehér, Ptfe | CE7NYY 35RU55 GPL 2070.5kgBefőttes üveg€1,033.17
KRYTOX GPL 207 többcélú zsírfecskendő, 0.5 oz., fehér, Ptfe | CE7NYZ 35RU52 GPL 2070.5 oz.fecskendő€98.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 207 többcélú zsírozó vödör, 20 kg
€37,846.42 /Mértékegység