Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX 280AC korróziógátló zsírcső, 2 oz., fehér, Ptfe | AH4ZBM 35RR66

KRYTOX 280AC korróziógátló zsírcső, 2 oz., fehér, Ptfe

Raktáron
Tétel: AH4ZBM Modell: 280ACKereszthivatkozás: 35RR66
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
€683.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorróziógátló zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
színekfehér
Konténer mérete2 oz.
konténer típusCső
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet550 fok. F
Mfr. Sorozat280AC
Min. Működési hőmérséklet93 fok. F
Fajsúly1.89 a 1.93
Viszkozitás @ 38 ° C270 cSt
Viszkozitás @ 99 ° C26 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)0.03
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox 280AC repülőgépipari minőségű zsír nátrium-nitritből oxigéneszközök, menetek, O-gyűrűk, tömítések, szelepek és csapágyak kenésére
    • A PTFE sűrítő magas hőstabilitást biztosít az 550 ° F-ig terjedő hőmérsékletek ellen
    • Nem gyúlékony és kémiailag közömbös a könnyű használat érdekében illékony gázoknak és erősen reakcióképes vegyszereknek kitett környezetben

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méreteÁr
KRYTOX 280AC korróziógátló zsírcső, 8 oz., Ptfe | AH4ZBN 35RR67 280AC8 oz.€2,342.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX 280AC korróziógátló zsírcső, 2 oz., fehér, Ptfe
€683.19 /Mértékegység