Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRUEGER PH-2-36-9 Therma szintmérő tartály 36 9 Extension 2 Npt | AE4QKN 5MGC6

KRUEGER PH-2-36-9 Therma szintmérő tartály 36 9 hosszabbító 2 Npt

Raktáron
Tétel: AE4QKN Modell: PH-2-36-9Kereszthivatkozás: 5MGC6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€690.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzintmérő
Szerelő anya anyagaPVC
Persely anyagPVC
Kalibráló egység növekményeiTeljes, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8 Üres
Kalibráló egység anyagaBelső üveg és külső műanyag
Csatlakozás mérete2 "NPT
Hosszabbítás hossza9"
Úszó anyagHDPE műanyag
TömítőanyagViton
Szegecs anyagaPVC
Rúd anyagaPEEK műanyag
Tartály mélysége36 "
típus1000 gallonos Convault tartály

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)6.99
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRúd anyagaSzerelő anya anyagaPersely anyagTartály mélységetípusKalibráló egység anyagaHosszabbítás hosszaÚszó anyagÁr
KRUEGER H-2-48-ALL SS Therma szintmérő tartály mélysége 48 2 Npt | AE3FDG 5CYV6 H-2-48-ALL SS316 rozsdamentesAlumíniumRozsdamentes acél48 "TartályBelső üveg, külső műanyag-Rozsdamentes acél€716.96
KRUEGER H-2-24-12 Therma szintmérő 24 D 12 Extension 2 Npt | AE4QJZ 5MGA3 H-2-24-12Galvanizált acélHDPE műanyagAlumínium24 "TartályBelső és külső műanyag12 "HDPE műanyag€108.31
KRUEGER H-2-30-12 Therma szintmérő 30 D 12 2. kiterjesztés Npt | AE4QKA 5MGA4 H-2-30-12Galvanizált acélHDPE műanyagAlumínium30 "TartályBelső és külső műanyag12 "HDPE műanyag€108.31
KRUEGER H-2-42-12 Therma szintmérő 42 D 12 Extension 2 Npt | AE4QKC 5MGA6 H-2-42-12Galvanizált acélHDPE műanyagAlumínium42 "TartályBelső és külső műanyag12 "HDPE műanyag€134.82
KRUEGER H-2-48-12 Therma szintmérő 48 D 12 2. kiterjesztés Npt | AE4QKE 5MGA8 H-2-48-12Galvanizált acélHDPE műanyagAlumínium48 "TartályBelső és külső műanyag12 "HDPE műanyag€192.24
KRUEGER H-2-60-12 Therma szintmérő 60 D 12 2. kiterjesztés Npt | AE4QKF 5MGA9 H-2-60-12Galvanizált acélHDPE műanyagAlumínium60 "TartályBelső és külső műanyag12 "HDPE műanyag€192.24
KRUEGER H-2-72-12 Therma szintmérő 72 D 12 2. kiterjesztés Npt | AE4QKH 5MGC1 H-2-72-12Galvanizált acélHDPE műanyagAlumínium72 "TartályBelső és külső műanyag12 "HDPE műanyag€208.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRUEGER PH-2-36-9 Therma szintmérő tartály 36 9 hosszabbító 2 Npt
€690.58 /Mértékegység