KRUEGER PH-1.5-97 szintmérő, 1.5 NPT, 97 mélység, csúcs műanyag | AA7TPK 16N360

KRUEGER PH-1.5-97 szintmérő, 1.5" NPT, 97" mélység, műanyag csúcs

Raktáron
Tétel: AA7TPK Modell: PH-1.5-97Kereszthivatkozás: 16N360

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€776.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzintmérő
Pontosság1 / 8s egy tartályból
Szerelő anya anyagaPVC
Persely anyagPVC
Kalibráló egység növekményei1 / 8s egy tartályból
Kalibráló egység anyagaBelső üveg / Külső műanyag
Csatlakozás mérete1.5 "NPT
Hosszabbítás hossza0
Úszó Dia.1.125 "
Úszó anyagHDPE műanyag
TömítőanyagViton
Nyomás értékelés70 PSI
Felbontás1/8 tartály
Szegecs anyagaPVC
Rúd anyagaPEEK műanyag
Tartály mélysége97 "
Temp. Hatótávolság-20-120 F fok
típusTartály

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)154.94
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKalibráló egység növekményeiKalibráló egység anyagaCsatlakozás méreteTartály mélységeÁr
KRUEGER PH-2-19 szintmérő, 2" NPT, 19" mélység, csúcs műanyag | AA7THD 16N215 PH-2-191 / 8s egy tartálybólBelső üveg, külső műanyag2 "NPT19 "€616.85
KRUEGER PH-2-20 szintmérő, 2" NPT, 20" mélység, csúcs műanyag | AA7THE 16N216 PH-2-201 / 8s egy tartálybólBelső üveg, külső műanyag2 "NPT20 "€616.85
KRUEGER PH-2-21 szintmérő, 2" NPT, 21" mélység, csúcs műanyag | AA7THF 16N217 PH-2-211 / 8s egy tartálybólBelső üveg, külső műanyag2 "NPT21 "€616.85
KRUEGER PH-2-22 szintmérő, 2" NPT, 22" mélység, csúcs műanyag | AA7THG 16N218 PH-2-221 / 8s egy tartálybólBelső üveg, külső műanyag2 "NPT22 "€616.85
KRUEGER PH-2-23 szintmérő, 2" NPT, 23" mélység, csúcs műanyag | AA7THH 16N219 PH-2-231 / 8s egy tartálybólBelső üveg, külső műanyag2 "NPT23 "€616.85
KRUEGER PH-2-25 szintmérő, 2" NPT, 25" mélység, csúcs műanyag | AA7THJ 16N220 PH-2-251 / 8s egy tartálybólBelső üveg, külső műanyag2 "NPT25 "€616.85
KRUEGER PH-2-26 szintmérő, 2" NPT, 26" mélység, csúcs műanyag | AA7THK 16N221 PH-2-261 / 8s egy tartálybólBelső üveg, külső műanyag2 "NPT26 "€616.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRUEGER PH-1.5-97 szintmérő, 1.5" NPT, 97" mélység, műanyag csúcs
€776.28 /Mértékegység