KRUEGER H-2-86-10.5 Therma szintmérő 86 D 10.5 Extension 2 Npt | AA7UAE 16N612

KRUEGER H-2-86-10.5 Therma szintmérő 86 D 10.5 Hosszabbító 2 Npt

Raktáron
Tétel: AA7UAE Modell: H-2-86-10.5Kereszthivatkozás: 16N612

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€272.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTherma szintmérő
Pontosság1 / 8s egy tartályból
Szerelő anya anyagaHDPE műanyag
Persely anyagAlumínium
Kalibráló egység növekményei1 / 8s egy tartályból
Kalibráló egység anyagaMűanyag
Csatlakozás mérete2 "NPT
Dob kapacitásConvault 6000, 8000, 10000, 12000
Hosszabbítás hossza10.5 "
Úszó Dia.1.125 "
Úszó anyagHDPE műanyag
TömítőanyagDuro-nitril
Nyomás értékelés70 PSI
Szegecs anyagaSárgaréz
Rúd anyagaGalvanizált acél
Tartály mélysége86 "
Temp. Hatótávolság-20-120 F fok
típusBoltozatos tartály

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)162.56
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételPontosságKalibráló egység növekményeiTartály mélységetípusKalibráló egység anyagaCsatlakozás méreteMélységÁr
KRUEGER H-2-16 Therma szintmérő, 2" NPT, 16" Mélység, horganyzott acél | AA7RVL 16L974 H-2-16Szintmérő1/8 tartály1 / 8s egy tartályból16 "TartályMűanyag2 "NPT-€87.40
KRUEGER H-2-17 Therma szintmérő, 2" NPT, 17" Mélység, horganyzott acél | AA7RVM 16L975 H-2-17Szintmérő1/8 tartály1 / 8s egy tartályból17 "TartályMűanyag2 "NPT-€87.40
KRUEGER H-2-18 Therma szintmérő, 2" NPT, 18" mélység, horganyzott acél | AA7RVN 16L976 H-2-18Szintmérő1/8 tartály1 / 8s egy tartályból18 "TartályMűanyag2 "NPT-€87.40
KRUEGER H-2-19 Therma szintmérő, 2" NPT, 19" Mélység, horganyzott acél | AA7RVP 16L977 H-2-19Szintmérő1/8 tartály1 / 8s egy tartályból19 "TartályMűanyag2 "NPT-€87.40
KRUEGER H-2-20 Therma szintmérő, 2" NPT, 20" mélység, horganyzott acél | AA7RVQ 16L978 H-2-20Szintmérő1/8 tartály1 / 8s egy tartályból20 "TartályMűanyag2 "NPT-€87.40
KRUEGER H-2-21 Therma szintmérő, 2" NPT, 21" mélység, horganyzott acél | AA7RVR 16L979 H-2-21Szintmérő1/8 tartály1 / 8s egy tartályból21 "TartályMűanyag2 "NPT-€87.40
KRUEGER H-2-22 Therma szintmérő, 2" NPT, 22" mélység, horganyzott acél | AA7RVT 16L980 H-2-22Szintmérő1/8 tartály1 / 8s egy tartályból22 "TartályMűanyag2 "NPT-€87.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRUEGER H-2-86-10.5 Therma szintmérő 86 D 10.5 Hosszabbító 2 Npt
€272.89 /Mértékegység