Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRUEGER H-1.5-72 Therma szintmérő, 1.5 NPT, 72 mélység, horganyzott acél | AJ8CQV

KRUEGER H-1.5-72 Therma szintmérő, 1.5" NPT, 72" mélység, horganyzott acél

Raktáron
Tétel: AJ8CQV Modell: H-1.5-72

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€148.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTherma szintmérő
Csatlakozás mérete1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)142.24
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országUS

Termék részletek:

A Krueger H-1.5-72 Therma szintmérő alkalmas föld feletti tárolótartályokhoz. Ezt a könnyen felszerelhető AT-A-GLANCE szintmérőt minden típusú folyadékszint mérésére tervezték.

Jellemzők:

  • A Krueger H-1.5-72 AT-A-GLANCE Therma szintmérő 2 részes perselyes szerkezettel rendelkezik, amely a lengőkart a sarkoktól, falaktól és egyéb tartály akadályoktól távol tartja.
  • Egyszerű mechanikai kialakítása biztosítja a hosszú élettartamot, a minimális karbantartást, a gyors telepítést és a megfizethető javításokat.
  • A rozsdamentes acélból készült nedvesített / persely kivételes kompatibilitást biztosít az agresszív vegyszerekkel.
  • Az egyik oldalon a mérőeszköz nyolcad tartályban, a másik oldalon pedig a tartály negyedében van kalibrálva.
  • A tartályban lévő becsült folyadékszint a piros jelzőfény tetején látható, így könnyen leolvasható.
  • Duro nitril tömítéssel, rozsdamentes acél szegecsel és úszóval és alumínium szerelőanyával rendelkezik a hosszan tartó használat és a tartósság érdekében.
  • Ez az egység -20 és 200 Fahrenheit fok közötti hőmérsékletet és akár 70 psi nyomást is képes ellenállni.

Kompatibilis tartozékok:

  • Krueger dobriasztók: Ezeket a Dalarm (közvetlen rögzítés) és Ralarm (távoli szerelésű) egységet úgy tervezték, hogy vizuális és hangos jelzést adjon a tartály szintjéről. Mágneses kapcsolóval rendelkeznek, amely 110 dB-es riasztást vált ki, és 9 V-os lítium akkumulátorral működnek. Ezek a modellek könnyen visszaállíthatók, még Riasztás módban is.
  • Krueger LED Áttekinthető tartozékok: Távoli leolvasási lehetőséget biztosítanak a mechanikus mérőműszer számára.
  • Krueger Guard mérőeszközök: Ezek a burkolatok védik a mérőeszköz tetején lévő szabadon lévő műanyag alkatrészeket.
  • Krueger Glass Calibration: Védelmet nyújt a hő, a gázok és a károsodás ellen, valamint segít a tűzvizsgálaton.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell kalibrálni a szintmérőt?

A.

  • Nyissa ki a szintmérő házát.
  • Keresse meg a csavart, és forgassa meg egy imbuszkulccsal.
  • A kívánt eltolástól függően lassan forgassa az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányba.

K. Hogyan kell felszerelni a szintmérőt?

A.

  • Csavarja le a hordó fedelét.
  • Nyújtsa ki az áramlásmérő szintkarját.
  • Csúsztassa a mérőcsövet a henger belsejébe, és rögzítse az úszót a cső másik végéhez.
  • Győződjön meg arról, hogy a cső vízszintes/függőleges, és kézzel erősen húzza meg a kupakanyát.
  • Fúrjon egy-egy lyukat a biztonsági ház minden helyére.
  • Helyezze be a biztonsági csavarokat és húzza meg.

K. Hogyan működik a vízszintjelző?

V. A vízszintjelzők érzékelőszondákat használnak a tárolóhordóban lévő víz mennyiségének kijelzésére. Ezek a szondák visszaküldik az adatokat a vezérlőpultra, hogy riasztást indítsanak el.

Termékváltozatok

TermékekModellTételPontosságKalibráló egység növekményeiTartály mélységetípusKalibráló egység anyagaCsatlakozás méreteMélységÁr
KRUEGER H-2-16 Therma szintmérő, 2" NPT, 16" Mélység, horganyzott acél | AA7RVL 16L974 H-2-16Szintmérő1/8 tartály1 / 8s egy tartályból16 "TartályMűanyag2 "NPT-€87.40
KRUEGER H-2-17 Therma szintmérő, 2" NPT, 17" Mélység, horganyzott acél | AA7RVM 16L975 H-2-17Szintmérő1/8 tartály1 / 8s egy tartályból17 "TartályMűanyag2 "NPT-€87.40
KRUEGER H-2-18 Therma szintmérő, 2" NPT, 18" mélység, horganyzott acél | AA7RVN 16L976 H-2-18Szintmérő1/8 tartály1 / 8s egy tartályból18 "TartályMűanyag2 "NPT-€87.40
KRUEGER H-2-19 Therma szintmérő, 2" NPT, 19" Mélység, horganyzott acél | AA7RVP 16L977 H-2-19Szintmérő1/8 tartály1 / 8s egy tartályból19 "TartályMűanyag2 "NPT-€87.40
KRUEGER H-2-20 Therma szintmérő, 2" NPT, 20" mélység, horganyzott acél | AA7RVQ 16L978 H-2-20Szintmérő1/8 tartály1 / 8s egy tartályból20 "TartályMűanyag2 "NPT-€87.40
KRUEGER H-2-21 Therma szintmérő, 2" NPT, 21" mélység, horganyzott acél | AA7RVR 16L979 H-2-21Szintmérő1/8 tartály1 / 8s egy tartályból21 "TartályMűanyag2 "NPT-€87.40
KRUEGER H-2-22 Therma szintmérő, 2" NPT, 22" mélység, horganyzott acél | AA7RVT 16L980 H-2-22Szintmérő1/8 tartály1 / 8s egy tartályból22 "TartályMűanyag2 "NPT-€87.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRUEGER H-1.5-72 Therma szintmérő, 1.5" NPT, 72" mélység, horganyzott acél
€148.07 /Mértékegység