A Kohler PA-KD440-2001 dízelmotor megszakítás nélküli áramellátást biztosít a tömörítőkben, a nagynyomású tisztítókban, a nyíltáblákban, a tápegységekben, a szivattyúkban és a kétkerekű traktorokban a vállalkozások és a segélyszolgálatok számára. Általában ipari és mezőgazdasági környezetben használják.
Jellemzők:
- 20A-es generátorral rendelkezik, amely stabil teljesítményt biztosít, biztosítva az egyenletes áramellátást.
- Ez a Kohler dízelmotor vezérlőpanellel rendelkezik, amely felhasználóbarát kezelést és felügyeleti funkciókat kínál.
- Kiegyensúlyozott főtengelye minimálisra csökkenti a rezgéseket, biztosítva a zavartalan működést.
- A teljes nyomású kenéssel hatékony olajszállítást garantál a kritikus alkatrészekhez, meghosszabbítva a motor élettartamát.
- Ez a dízelmotor üzemanyagszűrővel rendelkezik az optimális üzemanyagminőség és motorteljesítmény érdekében.
- Újrafúrható öntöttvas hengerbetéttel rendelkezik a motor átépítéséhez, csökkentve a karbantartási költségeket.
- Ez a dízelmotor közvetlen befecskendezési technológiával rendelkezik a magas üzemanyag-hatékonyság és a csökkentett károsanyag-kibocsátás érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Kohler ED0021751550S olajszűrő: Ezt a szűrőt úgy tervezték, hogy felfogja és eltávolítsa a szennyeződéseket, például szennyeződéseket, fémrészecskéket és iszapot a motorolajból. Megakadályozza, hogy ezek a káros részecskék keringjenek a motorban, csökkentve a kritikus alkatrészek kopását.
- Kohler ED50412740S kulcsos kapcsoló: Ez a kulcsos kapcsoló a motor gyújtásának vezérlésére szolgál. Lehetővé teszi a felhasználók számára a motor egyszerű indítását és leállítását a kulcs elfordításával, így kényelmes és felhasználóbarát felületet biztosít a motor működtetéséhez.
- Kohler ED0037300960S olajszűrő: Felfogja és eltávolítja az üzemanyagból a szennyeződéseket, beleértve a szennyeződéseket, rozsdát, törmeléket és vizet. Ez a szűrő biztosítja, hogy csak tiszta és szűrt üzemanyag kerüljön a motorba, megelőzve a kritikus motoralkatrészek esetleges károsodását.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Biztonságos ez a Kohler PA-KD440-2001 dízelmotor hosszabb ideig tartó használat során?
V. Igen, mivel rendelkezik egy elektronikus elzáró üzemanyagszeleppel, amely fokozza a biztonságot és a motor védelmét.
K. Milyen gyakran kell tisztítanunk ezt a motort?
V. Ez a dízelmotor belső olajszűrővel rendelkezik, amely javítja a motor tisztaságát és élettartamát. Ezenkívül 150 órányi olajkapacitást biztosít az olajszűrőhöz és a légszűrőhöz / előtisztítóhoz.
K. Milyen típusú indítót használnak benne?
V. Ez a Kohler dízelmotor visszalökő/elektromos típusú indítóval rendelkezik, amely elkerüli a gép hirtelen bonyodalmait vagy rázkódását.
K. Milyen a tengelyiránya ennek a Kohler PA-KD440-2001 dízelmotornak?
V. Vízszintes tengelyirányú.