KOHLER K-84325-SS-0 Hosszúkás, fali, öblítőmérő, egyszeri öblítés, WC-csésze | CF2JBE 56EE28

KOHLER K-84325-SS-0 hosszúkás, fali, öblítésmérő egy öblítés, WC-tál

Raktáron
Tétel: CF2JBE Modell: K-84325-SS-0Kereszthivatkozás: 56EE28

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€264.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWC csésze
színekfehér
Öblítési módszerFlushometer Single Flush
Gallon / öblítés1.1 a 1.6
Teljes mélység25-13 / 16 "
Teljes hossz25-13 / 16 "
Teljes szélesség15-11 / 16 "
DurvaFali függő
Ülés anyagaMűanyag
Trapway Dia.2 1 / 8 "
Vízfelület10 5 / 8 "x 8 1 / 4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.67
Származási országTH

Termékváltozatok

TermékekModellGallon / öblítésTeljes mélységTeljes hosszTeljes szélességDurvaÁr
KOHLER 84999 WC-ülőke rögzítőkészlet, egyrészes WC | CE9DHR 493K31 84999-----€54.99
KOHLER K-4305-0 hosszúkás, fali, nyomáskiegyenlítő tartály, WC-tál, 1.0 gallon öblítésenként | CF2JBD 56EE27 K-4305-0131 "31 "14 15 / 16 "4"€701.65
KOHLER K-4386-0 hosszúkás, padló, Top Spud kettős öblítőszelep, WC-tál, 1.6 gallon öblítésenként | CF2JBW 56EE26 K-4386-01.627 1 / 2 "27 1 / 2 "14 1 / 2 "4 1 / 2 "€706.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KOHLER K-84325-SS-0 hosszúkás, fali, öblítésmérő egy öblítés, WC-tál
€264.99 /Mértékegység