Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KOHLER 9514-CP szórófej, rugalmas 60 hüvelykes | AD6PKM 46Y253

KOHLER 9514-CP szórófej, rugalmas 60 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6PKM Típus: 9514-CPKereszthivatkozás: 46Y253

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€157.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPermetezőcső
Szín / Befejezéskróm
csatlakozás1/2 NPT
Áramlási sebesség2.5 gpm
Tömlő hossza60 "
AnyagFém
típusFali tartó / kézi tartó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8307900000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KOHLER 9514-CP szórófej, rugalmas 60 hüvelyk
€157.20 /Mértékegység