Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 42 34 280 reteszelő fogó 11-1/64 hüvelyk hosszúság 3-47/64 hüvelyk pofa | AH8JRJ 38UT61

KNIPEX 42 34 280 reteszelő fogó 11-1/64 hüvelyk hosszúság 3-47/64 hüvelyk pofa

Raktáron
Tétel: AH8JRJ Modell: 42 34 280Kereszthivatkozás: 38UT61
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
€118.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogók rögzítése
befejezNikkelezett
Fogantyú típusaSima markolat
Állkapacitás2-13 / 64 "
Állkapocs hossza3 47 / 64 "
Állkapocs stílusSzorító pofa
Pofavastagság1-7 / 32 "
Pofaszélesség2.625 "
Hossz11 1 / 64 "
AnyagAcél
Tether képesNem Tether képes
DrótvágóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6922
Hajó magassága (cm)1.8
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)13.79
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁllkapocs hosszaPofaszélességÁr
KNIPEX 42 14 280 reteszelő fogó 11-1/64 hüvelyk hosszúság 3-7/64 hüvelyk pofa | AH8JRG 38UT59 +42 14 280 XNUMX3 7 / 64 "2 41 / 64 "€127.41
KNIPEX 42 24 280 reteszelő fogó 11-1/64 hüvelyk hosszúság 4-39/64 hüvelyk pofa | AH8JRH 38UT60 +42 24 280 XNUMX4 39 / 64 "5 33 / 64 "€123.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 42 34 280 reteszelő fogó 11-1/64 hüvelyk hosszúság 3-47/64 hüvelyk pofa
€118.35 /Mértékegység