Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KMC CWV1307Z1 Cushioned Clamp, 3/4 Inch Dia., 50Pk | AF2VQY 6YDR1

KMC CONTROLS CWV1307Z1 párnázott bilincs, 3/4 hüvelyk átmérő, 50 pk

Raktáron
Tétel: AF2VQY Típus: CWV1307Z1Kereszthivatkozás: 6YDR1
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
€37.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogó
Szorító Dia.3 / 4 "
Bevonó anyagVinil-plasztiszol
színekFekete
Párna típusaVinyl
befejezMelegen horganyzott
AnyagAcél
Szerelő furat átmérője.13 / 64 "
Temp. Hatótávolság-30 F és +180 F között
Vastagság1 / 32 "
típusKönnyű teherpárna
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4095
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7326908588
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KMC CONTROLS CWV1307Z1 párnázott bilincs, 3/4 hüvelyk átmérő, 50 pk
€37.05 /csomag