Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KMC COL1209AL Cushioned Clamp, 3/4, Inch Dia., 25Pk | AF2EAP 6RNE0

KMC CONTROLS COL1209AL párnázott bilincs, 3/4, hüvelyk átmérő, 25 pk

Raktáron
Tétel: AF2EAP Típus: COL1209ALKereszthivatkozás: 6RNE0

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€54.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogó
Szorító Dia.3 / 4 "
Bevonó anyagEPDM gumi
színekFekete
Párna típusaGumi EPDM
befejezAlumínium 5052
AnyagAlumínium
Szerelő furat átmérője.9 / 32 "
Temp. Hatótávolság-65 F és +250 F között
Vastagság1 / 32 "
típusHurokszíj párnával
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7326908588
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KMC CONTROLS COL1209AL párnázott bilincs, 3/4, hüvelyk átmérő, 25 pk
€54.99 /csomag