Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KMC COL0809AL Cushioned Clamp, 1/2, Inch Dia., 50Pk | AF2EAM 6RND8

KMC CONTROLS COL0809AL párnázott bilincs, 1/2, hüvelyk átmérő, 50 pk

Raktáron
Tétel: AF2EAM Típus: COL0809ALKereszthivatkozás: 6RND8

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€79.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogó
Szorító Dia.1 / 2 "
Bevonó anyagEPDM gumi
színekFekete
Párna típusaGumi EPDM
befejezAlumínium 5052
AnyagAlumínium
Szerelő furat átmérője.9 / 32 "
Temp. Hatótávolság-65 F és +250 F között
Vastagság1 / 32 "
típusHurokszíj párnával
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2565
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7326908588
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KMC CONTROLS COL0809AL párnázott bilincs, 1/2, hüvelyk átmérő, 50 pk
€79.84 /csomag