KMC COL0409SSS Cushioned Cable Clamp, 1/4 Inch Cable Clamping Dia., 1000PK | CG8WWP 481W10

KMC CONTROLS COL0409SSS párnázott kábelbilincs, 1/4 hüvelykes kábelszorító átmérő, 1000PK

Raktáron
Cikk: CG8WWP Modell: COL0409SSSKereszthivatkozás: 481W10

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,227.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelbilincs
Sávszélesség1 / 2 "
Szorító típusKábelbilincs
Szorító Dia.1 / 4 "
Bevonó anyagszilikon
színekSzürke
Párna típusaszilikon
befejezTermészetes
Anyag304 Stainless Steel
Szerelő furat átmérője.0.2813 "
Temp. Hatótávolság-80 a + 450
Vastagság0.032 "
típusPárnázott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSávszélességSzorító típusSzorító Dia.Bevonó anyagszínekPárna típusabefejezTételÁr
KMC CDL1609Z1 párnázott kábelbilincs, 1 hüvelykes kábelszorító átmérő, duplacsöves típus | CG8WPM 481V13 CDL1609Z11 / 2 "Kábelbilincs1"EPDM gumiSzürkeExtrudált EPDMMelegen horganyzottKábelbilincs€1,363.85
ajánlatkérés
KMC CDV0407Z1 párnázott kábelbilincs, 1/4 hüvelykes kábelszorító átmérő, duplacsöves típus | CG8WPP 481V14 CDV0407Z11 / 2 "Kábelbilincs1 / 4 "Vinil-plasztiszolSzürkeVinylMelegen horganyzottKábelbilincs€3,173.86
ajánlatkérés
KMC CDV0407Z1 párnázott kábelbilincs, 1/4 hüvelykes kábelszorító átmérő, duplacsöves típus | CG8WPQ 481X74 CDV0407Z11 / 2 "Kábelbilincs1 / 4 "Vinil-plasztiszolSzürkeVinylMelegen horganyzottKábelbilincs€22.47
ajánlatkérés
KMC CDV0409Z1 párnázott kábelbilincs, 1/4 hüvelykes kábelszorító átm. | CG8WPR 481V15 CDV0409Z11 / 2 "Kábelbilincs1 / 4 "Vinil-plasztiszolSzürkeVinylMelegen horganyzottKábelbilincs€668.64
ajánlatkérés
KMC CDV0409Z1 párnázott kábelbilincs, 1/4 hüvelykes kábelszorító átm. | CG8WPT 481X75 CDV0409Z11 / 2 "Kábelbilincs1 / 4 "Vinil-plasztiszolSzürkeVinylMelegen horganyzottKábelbilincs€22.47
ajánlatkérés
KMC CDV0413Z1 párnázott kábelbilincs, 1/4 hüvelykes kábelszorító átmérő, duplacsöves típus | CG8WPV 481X76 CDV0413Z13 / 4 "Kábelbilincs1 / 4 "Vinil-plasztiszolSzürkeVinylMelegen horganyzottKábelbilincs€19.48
KMC CDV0609Z1 párnázott kábelbilincs, 3/8 hüvelykes kábelszorító átm. | CG8WPY 481V18 CDV0609Z11 / 2 "Kábelbilincs3 / 8 "Vinil-plasztiszolSzürkeVinylMelegen horganyzottKábelbilincs€1,344.95
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KMC CONTROLS COL0409SSS párnázott kábelbilincs, 1/4 hüvelykes kábelszorító átmérő, 1000PK
€4,227.85 /csomag