Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KMC CH1209Z1 Half Clamp, 3/4, Inch Dia., Galvanised, 50Pk | AF2DZX 6RNC4

KMC CONTROLS CH1209Z1 félbilincs, 3/4, hüvelyk átmérő, horganyzott, 50 pk

Raktáron
Tétel: AF2DZX Típus: CH1209Z1Kereszthivatkozás: 6RNC4
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
€31.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogó
Szorító Dia.3 / 4 "
befejezMelegen horganyzott
AnyagAcél
Szerelő furat átmérője.9 / 32 "
Temp. Hatótávolság-65 F és +400 F között
Vastagság1 / 16 "
típusFél klip
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.51
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7326908588
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KMC CONTROLS CH1209Z1 félbilincs, 3/4, hüvelyk átmérő, horganyzott, 50 pk
€31.24 /csomag