Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KMC CH0609Z1 félbilincs, 3/8, hüvelyk átm., horganyzott, 50 pk | AF2DZU 6RNC1

KMC CONTROLS CH0609Z1 félbilincs, 3/8, hüvelyk átmérő, horganyzott, 50 pk

Raktáron
Tétel: AF2DZU Típus: CH0609Z1Kereszthivatkozás: 6RNC1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€16.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogó
Szorító Dia.3 / 8 "
befejezMelegen horganyzott
AnyagAcél
Szerelő furat átmérője.9 / 32 "
Temp. Hatótávolság-65 F és +400 F között
Vastagság3 / 64 "
típusFél klip
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2385
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7326908588
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KMC CONTROLS CH0609Z1 félbilincs, 3/8, hüvelyk átmérő, horganyzott, 50 pk
€16.43 /csomag