KLINGER DUGATTYÚS SZELEPEK KVNF-0300-V111-FLG-0200-M2 dugattyús szelep, szénacél, ANSI 300 osztály, 2 hüvelykes csőméret, 0-900 psi hőmérséklettől függő | CR7FDK 45CD91

KLINGER PISTON VALVES KVNF-0300-V111-FLG-0200-M2 dugattyús szelep, szénacél, ANSI 300 osztály, 2 hüvelykes csőméret, 0-900 psi hőmérséklettől függően

Raktáron
Tétel: CR7FDK Modell: KVNF-0300-V111-FLG-0200-M2Kereszthivatkozás: 45CD91

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,012.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLINGER PISTON VALVES KVNF-0300-V111-FLG-0200-M2 dugattyús szelep, szénacél, ANSI 300 osztály, 2 hüvelykes csőméret, 0-900 psi hőmérséklettől függően
€3,012.40 /Mértékegység