Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KLEIN TOOLS 5127T Szerszámtáska, 6 zseb, 7 x 10 hüvelykes, bőr | AC6VQM 36L226 / 55026-3

KLEIN TOOLS 5127T szerszámtáska, 6 zseb, 7 x 10 hüvelykes méret, bőr

Raktáron
Tétel: AC6VQM Modell: 5127TKereszthivatkozás: 36L226 / 55026-3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€104.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszámtáska
színekbarna
Az övekhez illik2-1 / 2 In.
Magasság10 "
AnyagBőr
Zsebek száma6
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód4202910090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekMélységMagasságAnyagZsebek számaTether képestípusÁr
KLEIN TOOLS 5111 zseb szerszámtáska, bőr | AB9HYB 2DFP6 / 55008-9 51114.5 "barna1"7"Bőr1Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-€39.18
KLEIN TOOLS 5119 szerszámtáska, bőr, 1 zseb 3 lps 1 kés | AB9HYE 2DFR2 / 55020-1 51196.5 "barna3"8.5 "Bőr4Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-€53.52
KLEIN TOOLS 5127 szerszámtáska, bőr, 6 zsebes késpattintható | AB9HYF 2DFR5 / 55025-6 51277"barna3"10 "Bőr6Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-€95.70
KLEIN TOOLS 5162T szerszámtáska, bőr, 8 zsebes tangacsatoló | AB9HYN 2DFT6 / 55048-5 5162T8.5 "barna4"10.75 "Bőr8Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Extra-kapacitás€252.49
KLEIN TOOLS 5164 szerszámtáska, bőr, 8 zsebes késpattintható | AB9HYQ 2DFT8 / 55050-8 51646.75 "barna4"9.75 "Bőr8Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-€126.34
KLEIN TOOLS 5416 Bull Pin Bolt Bag, Canvas | AB9HZA 2DFU9 / 55375-2 54169"Bézs10 "5"Vászon1Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Bull-Pin & Bolt táska€42.08
KLEIN TOOLS 5702 PowerLine 2 zsebes szerszámtáska, Cordura nylon | AB9HZE 2DFV4 / 55160-4 570211 "Fekete5"12 "Cordura (R) nejlon2Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Powerline (TM) sorozat€89.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS 5127T szerszámtáska, 6 zseb, 7 x 10 hüvelykes méret, bőr
€104.23 /Mértékegység