Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KLEIN TOOLS 3227 Állítható csavarkulcs, hőkezelt ötvözött acél | AB6TBF 22DL61 / 67017-6

KLEIN TOOLS 3227 Állítható csavarkulcs, hőkezelt ötvözött acél

Raktáron
Tétel: AB6TBF Típus: 3227Kereszthivatkozás: 22DL61 / 67017-6
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
€117.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható csavarkulcs
ÉpítésForge Acél
befejezIpari fekete
HandleKúpos
Fogantyú típusaKúpos
Fejméret1-5 / 16 "
Fejvastagság5 / 8 "
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma0
Eltolt0 fok
Teljes hossz11 "
Méret1 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.549
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)6.99
HS-kód8204120000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Állítható nyitott kulcs, amely alkalmas anyák és csavarok rögzítésére faipari, építési, karbantartási és javítási alkalmazásokban
    • Folyamatosan kúpos fogantyú a pontos beállításhoz és a simán forgó göndörök a gondtalan beállítás érdekében
    • Hőkezelt ötvözött acélszerkezet a szilárdság és a tartósság érdekében; precíziósan megmunkált sima állkapocs a maximális tapadás érdekében
    • A zsinórlyuk lehetővé teszi a függesztést és a könnyű tárolást

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS 3227 Állítható csavarkulcs, hőkezelt ötvözött acél
€117.19 /Mértékegység