Klein Tools 1656-30 | 47107-0 | 2dfg6 | Chicago Grip Kovácsolt, Kábelátmérő 31 - 53 hüvelyk, Csupasz Acsr | Magyarország
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

KLEIN TOOLS 1656-30 Chicago markolat kovácsolt, kábelátmérő .31 - .53 hüvelyk, csupasz Acsr | AB9HWM 2DFG6 / 47107-0

KLEIN TOOLS 1656-30 47107-0 Chicago Grip Kovácsolt, Kábelátmérő 31-53 hüvelyk, Csupasz Acsr

Cikkszám: AB9HWM Modell: 1656-30Kereszthivatkozás: 2DFG6 / 47107-0
Raktáron

Szerezd meg Kedd, január 28

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€345.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelhúzó állkapocs
KábeltípusCsupasz ACSR, alumínium és sodort réz
Max. Kábel mérete0.53 "
Max. Betöltés4500 font
típusChicago

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6875
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Min. Kábelméret (2 ACSR 0.31 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
KLEIN TOOLS 1656-20 Chicago Grip Kovácsolt, Kábelátmérő 20 - 40 hüvelyk, Csupasz Acsr | AB9HWL 2DFG5 / 47104-9 1656-20€295.88
KLEIN TOOLS S165620H markolat, kovácsolt, forró vonalú, kábelátmérő 0.20 - 0.40 hüvelyk | CE4VWZ S165620H-
ajánlatkérés
KLEIN TOOLS S165630H markolat, Hot-Line, kábelátmérő 0.31 - 0.53 hüvelyk | CE4VXA S165630H-
ajánlatkérés
KLEIN TOOLS 165620H kilincsmarkolat, csupasz vezetékekhez, pofahossz 4 hüvelyk | CE4XQY 165620H-
ajánlatkérés
KLEIN TOOLS 165630H kilincsmarkolat, kábelátmérő 0.53 hüvelyk | CE4XQZ 165630H-
ajánlatkérés
KLEIN TOOLS 165640H kilincsmarkolat, kábelátmérő 0.74 hüvelyk | CE4XRA 165640H-
ajánlatkérés
KLEIN TOOLS 165650H kilincsmarkolat, kábelátmérő 0.86 hüvelyk | CE4XRC 165650H-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS 1656-30 47107-0 Chicago Grip Kovácsolt, Kábelátmérő 31-53 hüvelyk, Csupasz Acsr
€345.23 /Mértékegység