Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0645.1512006 bütykös karok M6 Natural | AE9GRR 6JRP3

KIPP K0645.1512006 bütykös karok M6 Natural

Raktáron
Tétel: AE9GRR Modell: K0645.1512006Kereszthivatkozás: 6JRP3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€81.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBütykös karok
színekTermészetes
alkatrészekRozsdamentes acél
befejezCsiszolt
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz2.76 "
StílusÁllítható
MenetméretM6
Szélesség0.83

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7326908588
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételAnyagTeljes hosszMenetméretSzélességÁr
KIPP K0645.15120A1 bütykös karok 10-32 Natural | AE9GRT 6JRP4 K0645.15120A1CsiszoltBütykös karokRozsdamentes acél2.76 "10-320.83€83.28
KIPP K0645.15120A2 bütykös karok 1/4-20 natúr | AE9GRU 6JRP5 K0645.15120A2CsiszoltBütykös karokRozsdamentes acél2.76 "1 / 4-200.83€80.49
KIPP K0648.25211A4X40 bütykös kar külső menet Acél/műanyag | AH2WTC 30HH98 K0648.25211A4X40MatteBütyök karAcél / műanyag110mm3 / 8-1633mm€30.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0645.1512006 bütykös karok M6 Natural
€81.45 /Mértékegység