Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0274.106X40 szárnyfogó gomb M6 külső 1.57 2.52 Ng | AC9HDN 3GJV7

KIPP K0274.106X40 szárnyas markolat gomb M6 külső 1.57 2.52 Ng

Raktáron
Tétel: AC9HDN Típus: K0274.106X40Kereszthivatkozás: 3GJV7
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
€6.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWing Grip gomb
befejezMatte
Gomb típusaNovo Grip
AnyagHőre lágyuló
Teljes magasság2.52
Csavar hossza1.57 "
MenetméretM6
típusKülső szál
Szélesség1.97

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0274.0106 szárny markolat gomb M6 belső rozsdamentes acél 0.94 Ng | AC9HCR 3GJP9 K0274.01060.94-Belső menet, rozsdamentes acél€9.32
KIPP K0274.0106X20 szárnyas markolat gomb M6 külső rozsdamentes acél 0.78 1.74 Ng | AC9HCT 3GJR1 K0274.0106X201.740.78 "Külső menet, rozsdamentes acél€9.21
KIPP K0274.106 szárny markolat gomb M6 belső 0.94 Ng | AC9HDK 3GJV4 K0274.1060.94-Belső szál€5.18
KIPP K0274.106X20 szárnyas markolat gomb M6 külső 0.78 1.74 Ng | AC9HDL 3GJV5 K0274.106X201.740.78 "Külső szál€5.64
KIPP K0274.106X30 Wing Grip Knob M6 külső 1.18 2.13 Ng | AC9HDM 3GJV6 K0274.106X302.131.18 "Külső szál€5.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0274.106X40 szárnyas markolat gomb M6 külső 1.57 2.52 Ng
€6.91 /Mértékegység