Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0270.1A01X20 állítható fogantyú 10-24 külső rozsdamentes acél 0.78 1.85 Modern kivitel Ng | AC8TBK 3DFX3

KIPP K0270.1A01X20 Állítható fogantyú 10-24 Külső rozsdamentes acél 0.78 1.85 Modern design Ng

Raktáron
Tétel: AC8TBK Típus: K0270.1A01X20Kereszthivatkozás: 3DFX3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€27.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyú
színekFekete
befejezMatte
Magasság1.99 "
Gomb típusamodern design
AnyagMűanyag
Teljes hossz1.85 "
Csavar hossza0.78 "
StílusNovo Grip
Menetméret10-24
típusKülső menet, rozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságTételAnyagCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0270.1A01 állítható fogantyú 10-24 belső rozsdamentes acél 1.85 Modern kivitel Ng | AC8RPR 3DEL7 K0270.1A01Fekete1.28 "Állítható fogantyúMűanyag-Belső menet, rozsdamentes acél€25.16
KIPP K0270.1A01X15 állítható fogantyú 10-24 külső rozsdamentes acél 0.59 1.85 Modern kivitel Ng | AC8TBH 3DFX1 K0270.1A01X15Fekete1.77 "Állítható fogantyúMűanyag0.59 "Külső menet, rozsdamentes acél€27.95
KIPP K0270.1A01X25 állítható fogantyú 10-24 külső rozsdamentes acél 0.99 1.85 Modern kivitel Ng | AC8TBL 3DFX5 K0270.1A01X25Fekete2.16 "Állítható fogantyúMűanyag0.99 "Külső menet, rozsdamentes acél€27.95
KIPP K0270.1A016 állítható fogantyúk 10.24 sárga | AE9LQF 6KNZ5 K0270.1A016Sárga1.28 "Állítható fogantyúkHőre lágyuló-Belső menet, rozsdamentes acél€25.16
KIPP K0270.1A02 állítható fogantyúk 10.24 narancs | AE9LQG 6KNZ6 K0270.1A02narancs1.28 "Állítható fogantyúkHőre lágyuló-Belső menet, rozsdamentes acél€25.16
KIPP K0270.1A084 állítható fogantyúk 10.24 piros | AE9LQH 6KNZ7 K0270.1A084Piros1.28 "Állítható fogantyúkHőre lágyuló-Belső menet, rozsdamentes acél€25.16
KIPP K0270.1A086 állítható fogantyúk 10.24 Zöld | AE9LQJ 6KNZ8 K0270.1A086Zöld1.28 "Állítható fogantyúkHőre lágyuló-Belső menet, rozsdamentes acél€25.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0270.1A01X20 Állítható fogantyú 10-24 Külső rozsdamentes acél 0.78 1.85 Modern design Ng
€27.95 /Mértékegység