Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0269.5A684X90 Állítható fogantyúk 3.54 5/8-11 Piros | AE9QQG 6LMN6

KIPP K0269.5A684X90 állítható fogantyúk 3.54 5/8-11 piros

Raktáron
Tétel: AE9QQG Típus: K0269.5A684X90Kereszthivatkozás: 6LMN6
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
€39.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyúk
színekPiros
alkatrészekAcél
befejezMatte
Magasság6.43 "
AnyagHőre lágyuló
Teljes hossz4.96 "
Csavar hossza3.54 "
StílusNovo Grip
Menetméret5 / 8-11
típusKülső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.279
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságTeljes hosszCsavar hosszaMenetméretÁr
KIPP K0269.41216X80 Állítható fogantyúk 3.15 M12 Sárga | AE9HLV 6JUJ5 K0269.41216X80Sárga5.55 "4.29 "3.15 "M12€30.38
KIPP K0269.41216X90 Állítható fogantyúk 3.54 M12 Sárga | AE9HLW 6JUJ6 K0269.41216X90Sárga5.95 "4.29 "3.54 "M12€31.81
KIPP K0269.4122X80 Állítható fogantyúk 3.15 M12 Narancs | AE9HMH 6JUK7 K0269.4122X80narancs5.55 "4.29 "3.15 "M12€31.81
KIPP K0269.4122X90 Állítható fogantyúk 3.54 M12 Narancs | AE9HMJ 6JUK8 K0269.4122X90narancs5.95 "4.29 "3.54 "M12€30.71
KIPP K0269.41284X80 Állítható fogantyúk 3.15 M12 Piros | AE9LXE 6KPT2 K0269.41284X80Piros5.55 "4.29 "3.15 "M12€30.41
KIPP K0269.41284X90 Állítható fogantyúk 3.54 M12 Piros | AE9LXF 6KPT3 K0269.41284X90Piros5.95 "4.29 "3.54 "M12€30.43
KIPP K0269.41286X80 Állítható fogantyúk 3.15 M12 Zöld | AE9LXT 6KPV4 K0269.41286X80Zöld5.55 "4.29 "3.15 "M12€30.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0269.5A684X90 állítható fogantyúk 3.54 5/8-11 piros
€39.70 /Mértékegység