Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0269.51687X70 Állítható fogantyúk 2.15 M16 Kék | AE9QLJ 6LMC6

KIPP K0269.51687X70 Állítható fogantyúk 2.15 M16 Kék

Raktáron
Tétel: AE9QLJ Típus: K0269.51687X70Kereszthivatkozás: 6LMC6

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€39.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyúk
színekKék
alkatrészekAcél
befejezMatte
Magasság5.64 "
AnyagHőre lágyuló
Teljes hossz4.96 "
Csavar hossza2.15 "
StílusNovo Grip
MenetméretM16
típusKülső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságCsavar hosszaÁr
KIPP K0269.51616X25 Állítható fogantyúk 0.99 M16 Sárga | AE9MFY 6KRU3 K0269.51616X25Sárga3.86 "0.99 "€33.88
KIPP K0269.51616X30 Állítható fogantyúk 1.18 M16 Sárga | AE9MFZ 6KRU4 K0269.51616X30Sárga4.06 "1.18 "€33.88
KIPP K0269.51616X35 Állítható fogantyúk 1.38 M16 Sárga | AE9MGA 6KRU5 K0269.51616X35Sárga4.25 "1.38 "€36.32
KIPP K0269.51616X40 Állítható fogantyúk 1.57 M16 Sárga | AE9MGB 6KRU6 K0269.51616X40Sárga4.45 "1.57 "€36.32
KIPP K0269.51616X45 Állítható fogantyúk 1.77 M16 Sárga | AE9MGC 6KRU7 K0269.51616X45Sárga4.65 "1.77 "€36.32
KIPP K0269.51616X50 Állítható fogantyúk 1.99 M16 Sárga | AE9MGD 6KRU8 K0269.51616X50Sárga4.84 "1.99 "€36.32
KIPP K0269.51616X55 Állítható fogantyúk 2.16 M16 Sárga | AE9MGE 6KRU9 K0269.51616X55Sárga5.04 "2.16 "€36.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0269.51687X70 Állítható fogantyúk 2.15 M16 Kék
€39.70 /Mértékegység