Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0161.4100XCP tárcsakerék forgó fogantyú 3.94 0.5 | AC9HET 3GKA4

KIPP K0161.4100XCP tárcsakerék forgó fogantyú 3.94 0.5

Raktáron
Tétel: AC9HET Modell: K0161.4100XCPKereszthivatkozás: 3GKA4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€81.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsás kézikerék
Alapdia.1.22 "
Furat0.5 "
Átmérő3.94 "
befejezCsiszolt
AnyagAlumínium
StílusForgó fogantyú
típusForgó fogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2588
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8466935385
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellAlapdia.FuratÁtmérőStílustípusÁr
KIPP K0161.0080XCO tárcsakerék, fogantyú nélkül 3.15 0.375 | AC9HEB 3GJY7 K0161.0080XCO0.98 "0.375 "3.15 "Nincs fogantyúNincs fogantyú€36.40
KIPP K0161.0100XCP tárcsakerék, fogantyú nélkül 3.94 0.5 | AC9HEC 3GJY8 K0161.0100XCP1.22 "0.5 "3.94 "Nincs fogantyúNincs fogantyú€47.06
KIPP K0161.0125XCP tárcsakerék, fogantyú nélkül 4.92 0.5 | AC9HED 3GJY9 K0161.0125XCP1.18 "0.5 "4.92 "Nincs fogantyúNincs fogantyú€56.07
KIPP K0161.0140XCQ tárcsakerék, fogantyú nélkül 5.51 0.625 | AC9HEE 3GJZ1 K0161.0140XCQ1.34 "0.625 "5.51 "Nincs fogantyúNincs fogantyú€65.47
KIPP K0161.0160XCQ tárcsakerék, fogantyú nélkül 6.3 0.625 | AC9HEF 3GJZ2 K0161.0160XCQ1.57 "0.625 "6.3 "Nincs fogantyúNincs fogantyú€93.00
KIPP K0161.0200XCR tárcsakerék, fogantyú nélkül 7.87 0.75 | AC9HEG 3GJZ3 K0161.0200XCR1.97 "0.75 "7.87 "Nincs fogantyúNincs fogantyú€115.06
KIPP K0161.0250XCV tárcsakerék, fogantyú nélkül 9.87 0.875 | AC9HEH 3GJZ4 K0161.0250XCV1.97 "0.875 "9.87 "Nincs fogantyúNincs fogantyú€208.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0161.4100XCP tárcsakerék forgó fogantyú 3.94 0.5
€81.92 /Mértékegység