Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0155.412X20 Hand Knob, Star, Steel/Thermoplastic, M12 Thread Size, External Thread, 50 mm Handle Dia | CR7AQU 3GJE9

KIPP K0155.412X20 kézi gomb, csillag, acél/hőre lágyuló műanyag, M12-es menetméret, külső menet, 50 mm-es fogantyú átmérője

Raktáron
Tétel: CR7AQU Típus: K0155.412X20Kereszthivatkozás: 3GJE9

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€10.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi gomb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
KIPP K0155.410X40 kézi gomb, csillag, acél/hőre lágyuló műanyag, M10-es menetméret, külső menet, 40 mm-es fogantyú átmérője | CR7AQA 3GJC1 K0155.410X40€7.33
KIPP K0155.4101X45 kézi gomb, csillag, acél/hőre lágyuló műanyag, M10-es menetméret, külső menet, 50 mm-es fogantyú átmérője | CR7AQB 3GHX6 K0155.4101X45€12.87
KIPP K0155.4102X60 kézi gomb, csillag, acél/hőre lágyuló műanyag, M10-es menetméret, külső menet, 63 mm-es fogantyú átmérője | CR7AQC 3GHZ8 K0155.4102X60€14.12
KIPP K0155.412X40 kézi gomb, csillag, acél/hőre lágyuló műanyag, M12-es menetméret, külső menet, 50 mm-es fogantyú átmérője | CR7AQD 3GJF8 K0155.412X40€11.60
KIPP K0155.405X45 kézi gomb, csillag, acél/hőre lágyuló műanyag, M5-ös menetméret, külső menet, 25 mm-es fogantyú átmérője | CR7AQE 3DFY3 K0155.405X45€3.73
KIPP K0155.4061X30 kézi gomb, csillag, acél/hőre lágyuló műanyag, M6-os menetméret, külső menet, 32 mm-es fogantyú átmérője | CR7AQF 3DFZ8 K0155.4061X30€4.57
KIPP K0155.4081X60 kézi gomb, csillag, acél/hőre lágyuló műanyag, M8-as menetméret, külső menet, 40 mm-es fogantyú átmérője | CR7AQG 3GHU1 K0155.4081X60€8.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0155.412X20 kézi gomb, csillag, acél/hőre lágyuló műanyag, M12-es menetméret, külső menet, 50 mm-es fogantyú átmérője
€10.02 /Mértékegység