Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0124.310X50 rozsdamentes acél állítható fogantyú M10 külső 1.99 3.58 4.11 | AC8TFM 3DGZ2

KIPP K0124.310X50 rozsdamentes acél állítható fogantyú M10 külső 1.99 3.58 4.11

Raktáron
Tétel: AC8TFM Típus: K0124.310X50Kereszthivatkozás: 3DGZ2

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€139.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSS állítható fogantyú
befejezMatte
Magasság4.11 "
Gomb típusaÁllítható fogantyú
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz3.58 "
Csavar hossza1.99 "
MenetméretM10
típusKülső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7326908588
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0124.210X20 rozsdamentes acél állítható fogantyú M10 külső 0.78 2.93 2.46 | AC8TDY 3DGV2 K0124.210X202.46 "2.93 "0.78 "Külső szál€114.56
KIPP K0124.210X25 rozsdamentes acél állítható fogantyú M10 külső 0.99 2.93 2.66 | AC8TDZ 3DGV3 K0124.210X252.66 "2.93 "0.99 "Külső szál€116.00
KIPP K0124.210X30 Rozsdamentes acél állítható fogantyú M10 Külső 1.18 2.93 2.85 | AC8TEA 3DGV4 K0124.210X302.85 "2.93 "1.18 "Külső szál€117.31
KIPP K0124.210X40 rozsdamentes acél állítható fogantyú M10 külső 1.57 2.93 3.25 | AC8TEB 3DGV5 K0124.210X403.25 "2.93 "1.57 "Külső szál€109.31
KIPP K0124.210X50 rozsdamentes acél állítható fogantyú M10 külső 1.99 2.93 3.64 | AC8TEC 3DGV6 K0124.210X503.64 "2.93 "1.99 "Külső szál€118.82
KIPP K0124.210X60 rozsdamentes acél állítható fogantyú M10 külső 2.36 2.93 4.04 | AC8TED 3DGV7 K0124.210X604.04 "2.93 "2.36 "Külső szál€119.90
KIPP K0124.310X20 rozsdamentes acél állítható fogantyú M10 külső 0.78 3.58 2.93 | AC8TFH 3DGY7 K0124.310X202.93 "3.58 "0.78 "Külső szál€124.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0124.310X50 rozsdamentes acél állítható fogantyú M10 külső 1.99 3.58 4.11
€139.84 /Mértékegység