Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0124.2A2X40 Rozsdamentes acél állítható fogantyú 1/4-20 Külső 1.57 2.93 3.25 | AC8TEJ 3DGW3

KIPP K0124.2A2X40 Rozsdamentes acél állítható fogantyú 1/4-20 Külső 1.57 2.93 3.25

Raktáron
Tétel: AC8TEJ Típus: K0124.2A2X40Kereszthivatkozás: 3DGW3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€128.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSS állítható fogantyú
befejezMatte
Magasság3.25 "
Gomb típusaÁllítható fogantyú
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz2.93 "
Csavar hossza1.57 "
Menetméret1 / 4-20
típusKülső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7326908588
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0124.1A2X15 Rozsdamentes acél állítható fogantyú 1 / 4-20 Külső 0.59 1.85 1.81 | AC8TDB 3DGR9 K0124.1A2X151.81 "1.85 "0.59 "Külső szál€85.18
KIPP K0124.1A2X20 Rozsdamentes acél állítható fogantyú 1 / 4-20 Külső 0.78 1.85 2.01 | AC8TDC 3DGT1 K0124.1A2X202.01 "1.85 "0.78 "Külső szál€92.12
KIPP K0124.1A2X25 állítható fogantyú rozsdamentes acélból 1 / 4-20 külső 0.99 1.85 2.2 | AC8TDD 3DGT2 K0124.1A2X252.2 "1.85 "0.99 "Külső szál€92.12
KIPP K0124.1A2X30 Rozsdamentes acél állítható fogantyú 1 / 4-20 Külső 1.18 1.85 2.4 | AC8TDE 3DGT3 K0124.1A2X302.4 "1.85 "1.18 "Külső szál€92.12
KIPP K0124.1A2X40 Rozsdamentes acél állítható fogantyú 1 / 4-20 Külső 1.57 1.85 2.8 | AC8TDF 3DGT4 K0124.1A2X402.8 "1.85 "1.57 "Külső szál€89.83
KIPP K0124.1A2X50 Rozsdamentes acél állítható fogantyú 1 / 4-20 Külső 1.99 1.85 3.19 | AC8TDG 3DGT5 K0124.1A2X503.19 "1.85 "1.99 "Külső szál€95.60
KIPP K0124.2A2X15 Rozsdamentes acél állítható fogantyú 1 / 4-20 Külső 0.59 2.93 2.26 | AC8TEE 3DGV8 K0124.2A2X152.26 "2.93 "0.59 "Külső szál€123.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0124.2A2X40 Rozsdamentes acél állítható fogantyú 1/4-20 Külső 1.57 2.93 3.25
€128.01 /Mértékegység