Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0117.1061X50 Állítható fogantyú M6 Külső rozsdamentes acél 1.99 1.85 Fekete | AC9GPB 3GGW1

KIPP K0117.1061X50 állítható fogantyú M6 külső rozsdamentes acél 1.99 1.85 fekete

Raktáron
Tétel: AC9GPB Típus: K0117.1061X50Kereszthivatkozás: 3GGW1

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€38.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyú
színekFekete szatén
befejezFekete szatén
Magasság3.25 "
Gomb típusaÁllítható fogantyú
Anyagcink
Teljes hossz1.85 "
Csavar hossza1.99 "
StílusKlasszikus labda
MenetméretM6
típusKülső menet, rozsdamentes acél alkatrészek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7907006000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0117.1061 Állítható fogantyú M6 belső rozsdamentes acél 1.85 1.28 fekete | AC9GEK 3GFT7 K0117.10611.28 "1.85 "-Belső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€34.15
KIPP K0117.2061 Állítható fogantyú M6 belső rozsdamentes acél 2.93 1.79 fekete | AC9GEP 3GFU2 K0117.20611.79 "2.93 "-Belső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€42.34
KIPP K0117.1061X10 Állítható fogantyú M6 Külső rozsdamentes acél 0.39 1.85 Fekete | AC9GNU 3GGV3 K0117.1061X101.67 "1.85 "0.39 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€36.05
KIPP K0117.1061X15 Állítható fogantyú M6 külső rozsdamentes acél 0.59 1.85 fekete | AC9GNV 3GGV4 K0117.1061X151.87 "1.85 "0.59 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€36.05
KIPP K0117.1061X20 állítható fogantyú M6 külső rozsdamentes acél 0.78 1.85 fekete | AC9GNW 3GGV5 K0117.1061X202.07 "1.85 "0.78 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€36.05
KIPP K0117.1061X25 állítható fogantyú M6 külső rozsdamentes acél 0.99 1.85 fekete | AC9GNX 3GGV6 K0117.1061X252.26 "1.85 "0.99 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€36.05
KIPP K0117.1061X30 állítható fogantyú M6 külső rozsdamentes acél 1.18 1.85 fekete | AC9GNY 3GGV7 K0117.1061X302.46 "1.85 "1.18 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€35.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0117.1061X50 állítható fogantyú M6 külső rozsdamentes acél 1.99 1.85 fekete
€38.72 /Mértékegység