Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0114.1A42X50 feszítőkar külső 1.99 4.02 3/8-16 3.11 | AC8QTX 3DAJ6

KIPP K0114.1A42X50 feszítőkar külső 1.99 4.02 3/8-16 3.11

Raktáron
Tétel: AC8QTX Típus: K0114.1A42X50Kereszthivatkozás: 3DAJ6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€83.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeszítő kar
befejezFekete oxid
Handle15 diploma
Magasság3.11 "
AnyagAcél
Teljes hossz4.02 "
Csavar hossza1.99 "
StílusAlacsony profilú
Menetméret3 / 8-16
típusKülső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8466935385
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHandleMagasságTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0114.2A41 belső feszítő kar 5.16 3 / 8-16 0.53 | AC8QRP 3DAF3 K0114.2A410 diploma0.53 "5.16 "-Belső szál€84.76
KIPP K0114.2A42 Feszítőkar belső 5.16 3/8-16 1.5 | AC8QRQ 3DAF4 K0114.2A4215 diploma1.5 "5.16 "-Belső szál€94.38
KIPP K0114.1A41X20 külső feszítőkar, 4.02" hosszúság, 3/8-16 menetméret, 1.26" magasság, | AC8QTL 3DAH5 K0114.1A41X200 diploma1.26 "4.02 "0.78 "Külső szál€71.62
KIPP K0114.1A41X25 feszítőkar külső 0.99 4.02 3/8-16 1.46 | AC8QTM 3DAH6 K0114.1A41X250 diploma1.46 "4.02 "0.99 "Külső szál€71.62
KIPP K0114.1A41X30 feszítőkar külső 1.18 4.02 3/8-16 1.65 | AC8QTN 3DAH7 K0114.1A41X300 diploma1.65 "4.02 "1.18 "Külső szál€71.62
KIPP K0114.1A41X40 feszítőkar külső 1.57 4.02 3/8-16 2.05 | AC8QTP 3DAH8 K0114.1A41X400 diploma2.05 "4.02 "1.57 "Külső szál€75.26
KIPP K0114.1A41X50 feszítőkar külső 1.99 4.02 3/8-16 2.44 | AC8QTQ 3DAH9 K0114.1A41X500 diploma2.44 "4.02 "1.99 "Külső szál€75.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0114.1A42X50 feszítőkar külső 1.99 4.02 3/8-16 3.11
€83.95 /Mértékegység