Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0108.3A51X20 Állítható kar 1/2-13 Külső 0.78 5.1 20 fok | AC9HJN 3GKN2

KIPP K0108.3A51X20 Állítható kar 1/2-13 Külső 0.78 5.1 20 fok

Raktáron
Tétel: AC9HJN Típus: K0108.3A51X20Kereszthivatkozás: 3GKN2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€104.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható feszítő kar
színekFekete
befejezFekete oxid porszóró
Handle20 diploma
Magasság3.98 "
AnyagAcél
Teljes hossz5.3 "
Csavar hossza0.78 "
StílusÁllítható kar
Menetméret1 / 2-13
típusKülső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4905
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7326908588
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHandleMagasságTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0108.2A51 állítható kar 1 / 2-13 belső 4.17 2.7 20 fok | AC9HGA 3GKE7 K0108.2A5120 diploma2.7 "4.37 "-Belső szál€79.73
KIPP K0108.2A52 állítható kar 1 / 2-13 belső 4.37 1.65 0 fok | AC9HGB 3GKE8 K0108.2A520 diploma1.65 "4.37 "-Belső szál€79.73
KIPP K0108.3A51 Állítható kar 1/2-13 Belső 5.1 3.19 20 fok | AC9HGC 3GKE9 K0108.3A5120 diploma3.19 "5.3 "-Belső szál€96.72
KIPP K0108.3A52 állítható kar 1 / 2-13 belső 5.3 1.85 0 fok | AC9HGD 3GKF1 K0108.3A520 diploma1.85 "5.3 "-Belső szál€96.72
KIPP K0108.1A51X20 állítható kar 1 / 2-13 külső 0.78 3.46 20 fok | AC9HHM 3GKJ5 K0108.1A51X2020 diploma3.09 "3.62 "0.78 "Külső szál€70.40
KIPP K0108.1A51X25 állítható kar 1 / 2-13 külső 0.99 3.46 20 fok | AC9HHN 3GKJ6 K0108.1A51X2520 diploma3.29 "3.62 "0.99 "Külső szál€70.40
KIPP K0108.1A51X30 állítható kar 1 / 2-13 külső 1.18 3.46 20 fok | AC9HHP 3GKJ7 K0108.1A51X3020 diploma3.48 "3.62 "1.18 "Külső szál€70.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0108.3A51X20 Állítható kar 1/2-13 Külső 0.78 5.1 20 fok
€104.50 /Mértékegység