Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0005.2501108 bütykös fogantyú, egyműködésű belső M8 | AC8QQZ 3DAD7

KIPP K0005.2501108 bütyök fogantyúja, egyműködésű belső M8

Raktáron
Tétel: AC8QQZ Modell: K0005.2501108Kereszthivatkozás: 3DAD7
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
€25.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBütykös fogantyú
befejezPorbevonat
AnyagÖntött alumínium
Teljes hossz3.78 "
MenetméretM8
típusEgyetlen fellépés
Szélesség1.30

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7616995060
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMenetméretSzélességÁr
KIPP K0005.1501105 Bütykös fogantyú, egy cselekvésű belső M5 | AC8QQM 3DAC5 K0005.15011052.76 "M50.83€22.98
KIPP K0005.1501105X20 Bütykös fogantyú M5 0.78 In | AC8QQN 3DAC6 K0005.1501105X202.76 "M50.83€24.70
KIPP K0005.1501105X40 Bütykös fogantyú M5 1.57 In | AC8QQP 3DAC7 K0005.1501105X402.76 "M50.83€25.93
KIPP K0005.1501106 Bütykös fogantyú, egy cselekvésű belső M6 | AC8QQQ 3DAC8 K0005.15011062.76 "M60.83€23.97
KIPP K0005.1501106X20 Bütykös fogantyú M6 0.78 hüvelykes | AC8QQR 3DAC9 K0005.1501106X202.76 "M60.83€24.68
KIPP K0005.1501106X40 Bütykös fogantyú M6 1.57 hüvelykes | AC8QQT 3DAD1 K0005.1501106X402.76 "M60.83€25.98
KIPP K0005.15011A1 Bütykös fogantyú, egy cselekvésű belső 10-32 | AC8QQU 3DAD2 K0005.15011A12.76 "10-320.83€22.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0005.2501108 bütyök fogantyúja, egyműködésű belső M8
€25.17 /Mértékegység