KIMBLE CHASE 26600-1000 Erlenmeyer lombik 1000mL PK6 | AH8KPF 38VK24

KIMBLE CHASE 26600-1000 Erlenmeyer lombik 1000 ml PK6

Raktáron
Tétel: AH8KPF Modell: 26600-1000Kereszthivatkozás: 38VK24

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€683.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételErlenmeyer-lombik
ASTME438
AutoklávozhatóIgen
AlapanyagÜveg
TestszínSzűrő kikapcsolása
test anyagaBoroszilikát üveg
Kapacitás34 oz.
BezárásIgen
Záró típusStopper
Érettségi tartomány250-1000 ml
Érettségi alosztályok50ml
Magasság5"
StílusEgyenes
típusErlenmeyer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.8482
Hajó magassága (cm)29.53
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)42.55
Származási országCN

Termék részletek:

    • Steril / Nem steril: Nem steril
    • Labware magasság - metrikus: 203mm

Termékváltozatok

TermékekModellTételKapacitásBezárásZáró típusÁtmérőÉrettségi tartományÉrettségi alosztályokMagasságPkg. Menny.Ár
KIMBLE CHASE 26500-6000 Erlenmeyer lombik 6000ml | AF3PJA 8AFR0 26500-6000Erlenmeyer-lombik, keskeny nyakú6000 ml--241mm1500-6000 ml500395mm1€304.27
KIMBLE CHASE 26520-1 Erlenmeyer lombik kezdőcsomag - 5 db-os csomag | AF3PNT 8AKF9 26520-1Erlenmeyer kezdőcsomagErlenmeyer lombik kezdőcsomag--50, 66, 81, 102, 128, XNUMX, XNUMX mm--78, 108, 130, 174, 213, XNUMX, XNUMX mm5€100.47
KIMBLE CHASE 26500-4000 Erlenmeyer lombik 4000ml | AF4YBB 9PP30 26500-4000Erlenmeyer-lombik, keskeny nyakú4000mL--208mm1000-4000 ml250mL355mm1€166.77
KIMBLE CHASE 26600-250 Erlenmeyer lombik Pennyhead dugó PK12 | AH8KLK 38VJ43 26600-250Erlenmeyer-lombik8.45 oz.IgenStopper-50-225 ml25ml5.11 "12€848.43
KIMBLE CHASE 26600-50 Erlenmeyer lombik 50ml PK12 | AH8KLN 38VJ46 26600-50Erlenmeyer-lombik1.7 oz.IgenStopper-20-50 ml10mL3"12€604.79
KIMBLE CHASE 26500-1000 Erlenmeyer lombik 1000 ml PK24 | AH8KME 38VJ74 26500-1000Erlenmeyer-lombik34 oz.NemSapka-250-1000 ml50ml5"24€568.89
KIMBLE CHASE 26650-1000 Erlenmeyer lombik 1000 ml széles szájú PK24 | AH8KMF 38VJ75 26650-1000Erlenmeyer-lombik34 oz.NemStopper-250-1000 ml50ml8.5 "24€675.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIMBLE CHASE 26600-1000 Erlenmeyer lombik 1000 ml PK6
€683.98 /csomag